Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RIXSON C00000147R4AXXC kääntyvä sarana messinki Oikea käsi 1-3 / 4 | AD6VTG 4AZU3

RIXSON C00000147R4AXXC Nivelsarana messinki oikea käsi 1-3/4

Varastossa
Tuote: AD6VTG Malli: C00000147R4AXXCRistiviite: 4AZU3
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
€1,097.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erätappisarana
LaakerityyppiPronssi
VäriHopea
CornersNeliö
Oven paksuus1.75 "
Suorittaa loppuunSatin Chrome
TarvikkeetMukana
Reiät lehtiä kohti8
SairaalavinkkiEi
Kantavuus800 lb
MateriaaliMessinki
AsennusTäysi Mortise
SuuntautuminenOikea käsi
Tapin materiaaliKarkaistu teräs
Tapin tyyppiEi-poistettava
Liikerata180 Tutkinnot

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)17.27
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8302109030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLaakerityyppiReiät lehtiä kohtiKantavuusSuuntautuminenHinta
RIXSON C00011725L4AXXA kääntyvä sarana messinki 180 asteen lattia | AD6VRZ 4AZT5 C00011725L4AXXAPronssi4250 lbVasen käsi€539.49
RIXSON C00000117R4AXXA kääntyvä sarana messinki 180 asteen koko pinta | AD6VTA 4AZT6 C00000117R4AXXAPronssi4300 lbOikea käsi€520.43
RIXSON C00000117L4AXXA kääntyvä sarana messinki 180 asteen koko pinta | AD6VTB 4AZT7 C00000117L4AXXAPronssi4300 lbVasen käsi€520.43
RIXSON 195R4AXXA kääntyvä sarana messinki 180 asteen täysi Mortise | AD6VTC 4AZT8 195R4AXXAPronssi4450 lbOikea käsi€764.73
RIXSON 195L4AXXA kääntyvä sarana messinki 180 asteen täysi Mortise | AD6VTD 4AZT9 195L4AXXAPronssi4450 lbVasen käsi€726.67
RIXSON C00000147R4AXXA kääntyvä sarana messinki Oikea käsi 1-3 / 4 | AD6VTE 4AZU1 C00000147R4AXXAPronssi4600 lbOikea käsi€780.20
RIXSON C00000147L4AXXA kääntyvä sarana messinki vasen käsi 1-3 / 4 | AD6VTF 4AZU2 C00000147L4AXXAPronssi4600 lbVasen käsi€780.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RIXSON C00000147R4AXXC Nivelsarana messinki oikea käsi 1-3/4
€1,097.95 / yksikkö