Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RIXSON 972-AAXXU Oven pidätysmagneetti 120vac | AD6VRW 4AZR6

RIXSON 972-AAXXU Oven yläpuolinen kiinnitysmagneetti 120vac

Varastossa
Tuote: AD6VRW Malli: 972-AAXXURistiviite: 4AZR6

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€813.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähkömagneettinen oven pidike
Vahvistinpiiri @ 24V0.08
Suorittaa loppuunRuiskutettu alumiini
Pitovoima (Lb.)75
Tulojännite120 VAC, 24 VAC / DC, 12 VDC
MateriaaliAlumiini
AvaustoimintoSähkömagneettinen vapautus
Virta vaaditaan0.08 A @ 12 VDC, 0.08 A @ 24 VAC / DC, 0.08 A @ 120 VAC
Projektio seinästä3-1 / 4 tuumaa
TyyppiOvi yläpuolella

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.6325
Laivan korkeus (cm)9.91
Laivan pituus (cm)23.88
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi8505193000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kokonaisprojektio (tuumaa) (3-1 / 4)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTulojänniteVirta vaaditaanTyyppiHinta
RIXSON 993-AC -magneettisen luukun vapautus 24vac / dc | AD6VRU 4AZR4 993-AC24 VAC/DC0.25 A @ 24 VAC/DCSeinäteline, pinta- tai upotettu, korkea pito€876.30
RIXSON 972-ABXXS Liukuoven kiinnitysmagneetti 24vdc | AD6VRV 4AZR5 972-ABXXS24 VDC0.08 A @ 24 VDCLiukuovi€840.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RIXSON 972-AAXXU Oven yläpuolinen kiinnitysmagneetti 120vac
€813.42 / yksikkö