RITTAL FDS1818C kotelohylly 18 x 18 tuuman taitettava alas AF2LBD 6UUN8

RITTAL FDS1818C Kotelohylly 18 x 18 tuumaa taitettava

Varastossa
Tuote: AF2LBD Malli: FDS1818CRistiviite: 6UUN8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€412.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKotelohylly
Suorittaa loppuunRAL 7035 (vaaleanharmaa) jauhe
Mitata14
Mittari (teräs)14
Korkeus18 "
Pituus18 "
MateriaaliHiiliteräs
AlaluokkaMuut tarvikkeet
Leveys1.1 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.12
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)53.34
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RITTAL FDS1818C Kotelohylly 18 x 18 tuumaa taitettava
€412.94 / yksikkö