RITTAL 8450680 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu kotelo 79 tuuman korkeus x 32 tuuman leveys x 24 tuuman syvyys | AG3DUL 32XA14

RITTAL 8450680 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu kotelo 79 tuuman korkeus x 32 tuumaa leveys x 24 tuumaa syvyys

Tuote: AG3DUL Malli: 8450680Ristiviite: 32XA14
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€14,815.15 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiite
PerusmateriaaliMetallinen
VäriRuostumaton teräs
Syvyys24 "
Kotelon kannen tyyppisaranoitu
Suorittaa loppuunHarjattu
Korkeus79 "
SisäpaneeliMukana
IP-luokitus66
Nokkaraudat / Ei pudotuksiaEi tyrmäyksiä
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Metallimittari14
AsennusIlmainen pysyvä
NEMA-luokitus4X
Leveys32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 157.5
Laivan korkeus (cm)200
Laivan pituus (cm)80.01
Laivan leveys (cm)59.99
HS-koodi7326908588

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliVäriSyvyysMetallimittariAsennusNEMA-luokitusKäytettävä avautumissyvyysLeveysHinta
RITTAL WM161208NC Kotelon sarana 8.27dx 11.81wx 15.75h | AE2ZEV 5AAA5 WM161208NCMaalattu hiiliteräsVaaleanharmaa8.3 "16Seinä3R, 4, 127.28 "11.8 "€408.80
RITTAL WM201608NC Kotelon sarana 8.27dx 15.75wx 19.7h tuuma | AE2ZEZ 5AAD3 WM201608NCMaalattu hiiliteräsVaaleanharmaa8.3 "16Seinä3R, 4, 127.28 "15.8 "€471.83
RITTAL WM202008NC Kotelon sarana 8.27dx 19.7wx 19.7h tuuma | AE2ZFA 5AAD6 WM202008NCMaalattu hiiliteräsVaaleanharmaa8.3 "16Seinä3R, 4, 127.27 "19.7 "€490.31
RITTAL WM242408NC Kotelon sarana 8.27dx 23.62wx 23.6h tuuma | AE2ZFB 5AAE5 WM242408NCMaalattu hiiliteräsVaaleanharmaa8.3 "16Seinä3R, 4, 127.25 "23.6 "€536.64
RITTAL WM121206NC Kotelo saranoitu 6d x 12w x 12h tuuma | AE3PYC 5ENF7 WM121206NCMaalattu hiiliteräsVaaleanharmaa5.9 "16Seinä3R, 4, 124.92 "11.8 "€351.59
RITTAL 5113500 Kompakti kotelon sarana 47 tuuman korkeus x 24 tuuman leveys | AG3DUG 32XA03 5113500Maalattu hiiliteräsVaaleanharmaa16 "16-12-24 "€1,665.20
RITTAL 5117500 Pienikotelo saranoitu, 47 "korkeus, 32" paino | AG3DUH 32XA04 5117500Maalattu hiiliteräsVaaleanharmaa16 "16-12-32 "€1,977.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RITTAL 8450680 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu kotelo 79 tuuman korkeus x 32 tuumaa leveys x 24 tuumaa syvyys
€14,815.15 / yksikkö