Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NEOPERL 5510805 Keittiön kääntyvä 15/16-27 x 55/64-27 tuumaa | AA2KEE 10N190

NEOPERL 5510805 Keittiön kääntyvä 15/16-27 x 55/64-27 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA2KEE Malli: 5510805Ristiviite: 10N190

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeittiö kääntyvä
Suorittaa loppuunkromi
Virtausnopeus1.5 gpm
VirtaSpray
Kierteen koko15/16"-27 x 55/64"-27
TyyppiDual, NEOPRL

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.04
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8481801090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausnopeusHinta
NEOPERL 5510905 Keittiön kääntyvä 15/16-27 x 55/64-27 tuumaa | AA2KEF 10N191 55109052.2 gpm€4.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEOPERL 5510805 Keittiön kääntyvä 15/16-27 x 55/64-27 tuumaa
€4.82 / yksikkö