Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RITTAL 4315810 Ovikytkin 118 in L | AG3DVB 32XA48

RITTAL 4315810 Ovikäyttöinen kytkin 118 in L

Varastossa
Tuote: AG3DVB Malli: 4315810Ristiviite: 32XA48

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€169.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOvikytkin
Pituus118 "
AlaluokkaLukittavat lisävarusteet

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)3
Laivan pituus (cm)35
Laivan leveys (cm)19.99
HS-koodi8544499000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKorkeuseräPituusMateriaaliLeveysHinta
RITTAL 2576000 Keylock JB / WM hiiliteräs | AE2ZFE 5AAJ5 2576000RAL 9011 (grafiitti musta)1.93 "Keylocking peukalo1.02 "Painevalettu sinkki2.09 "€73.12
RITTAL WMQTPLS6 riippulukko JB / WM ruostumaton teräs | AE2ZFF 5AAJ6 WMQTPLS6Harjattu1.85 "Keylocking peukalo1.33 "316 Ruostumaton teräs2.28 "€188.19
RITTAL 2531000 Koteloavain kaksoisbitti nro 5 Matta | AF6YXH 20RF01 2531000Matta0.4 "Kotelon avain3.5 "Painevalettu sinkki568652 "€33.34
RITTAL 2418000 Turvalukon kotelot AG3DVG 32XA63 2418000--Turvalukko---€1,124.27
RITTAL 2416000 Turvalukkokotelot | AG3DVH 32XA65 2416000--Turvalukko---€1,049.65
RITTAL 2419000 -turvalukko | AH3QCQ 32XA64 2419000--Turvalukko---€1,066.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RITTAL 4315810 Ovikäyttöinen kytkin 118 in L
€169.46 / yksikkö