Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RITTAL WMQTPLS6 riippulukko JB / WM ruostumaton teräs | AE2ZFF 5AAJ6

RITTAL WMQTPLS6 riippulukko JB/WM ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AE2ZFF Malli: WMQTPLS6Ristiviite: 5AAJ6

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€188.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeylocking peukalo
Suorittaa loppuunHarjattu
Korkeus1.85 "
Pituus1.33 "
Materiaali316 Ruostumaton teräs
AlaluokkaLukittavat lisävarusteet
Leveys2.28 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.16
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)15.75
HS-koodi8301406060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKorkeuseräPituusMateriaaliLeveysHinta
RITTAL 2576000 Keylock JB / WM hiiliteräs | AE2ZFE 5AAJ5 2576000RAL 9011 (grafiitti musta)1.93 "Keylocking peukalo1.02 "Painevalettu sinkki2.09 "€73.12
RITTAL 2531000 Koteloavain kaksoisbitti nro 5 Matta | AF6YXH 20RF01 2531000Matta0.4 "Kotelon avain3.5 "Painevalettu sinkki568652 "€33.34
RITTAL 4315810 Ovikytkin 118 in L | AG3DVB 32XA48 4315810--Ovikytkin118 "--€169.46
RITTAL 2418000 Turvalukon kotelot AG3DVG 32XA63 2418000--Turvalukko---€1,124.27
RITTAL 2416000 Turvalukkokotelot | AG3DVH 32XA65 2416000--Turvalukko---€1,049.65
RITTAL 2419000 -turvalukko | AH3QCQ 32XA64 2419000--Turvalukko---€1,066.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RITTAL WMQTPLS6 riippulukko JB/WM ruostumatonta terästä
€188.19 / yksikkö