Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RITTAL 4315450 Liitäntäkaapeli 24 tuuman kotelovalolle | AF2LBC 6UUN6

RITTAL 4315450 Kotelon valon 24 tuuman liitäntäkaapeli

Varastossa
Tuote: AF2LBC Malli: 4315450Ristiviite: 6UUN6

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€73.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiitäntäkaapeli
Suorittaa loppuunHarmaa
Pituus24 "
MateriaaliKupari
AlaluokkaMuut tarvikkeet

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.12
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8536908085
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
RITTAL 4315150 Liitäntäkaapeli kotelovalolle 118 tuumaa | AF2LBB 6UUN5 4315150118 "€197.01
RITTAL 4315800 Liitäntäkaapeli 118 L | AG3DVA 32XA47 4315800118 "€68.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RITTAL 4315450 Kotelon valon 24 tuuman liitäntäkaapeli
€73.24 / yksikkö