Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RITTAL 4315150 Liitäntäkaapeli kotelovalolle 118 tuumaa | AF2LBB 6UUN5

RITTAL 4315150 Kotelon valon 118 tuuman liitäntäkaapeli

Varastossa
Tuote: AF2LBB Malli: 4315150Ristiviite: 6UUN5

Hanki se saattaa 2, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€197.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiitäntäkaapeli
Suorittaa loppuunHarmaa
Pituus118 "
MateriaaliKupari
AlaluokkaMuut tarvikkeet

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.41
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8536908085
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
RITTAL 4315450 Liitäntäkaapeli 24 tuuman kotelovalolle | AF2LBC 6UUN6 431545024 "€73.24
RITTAL 4315800 Liitäntäkaapeli 118 L | AG3DVA 32XA47 4315800118 "€74.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RITTAL 4315150 Kotelon valon 118 tuuman liitäntäkaapeli
€197.01 / yksikkö