RITTAL 3334600 Minijäähdytin 16000 BtuH 27 tuuman korkeus x 24 tuuman leveys | AG3DQJ 32WY96

RITTAL 3334600 minijäähdytin 16000 BtuH 27 tuumaa korkeus x 24 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AG3DQJ Malli: 3334600Ristiviite: 32WY96

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€20,712.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMini-jäähdytin
Ampeeria4.9/5.0
BtuH16,000
OhjausMukavuusohjain
Viilennyskapasiteetti16000 BtuH
JäähdytysmenetelmäVesi / glykoli
Syvyys25 "
Korkeus27 "
Kotelon väriVaaleanharmaa
KoteloHiiliteräs
Hz50/60
AsennusEi asennettu
NEMA-kotelotyyppiNEMA 12
TyyppiVesi tai vesi / glykoli
Jännite400
Leveys568699 "
JohdotusmenetelmäTäysin johdotettu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 135
Laivan korkeus (cm)100
Laivan pituus (cm)35
Laivan leveys (cm)35
HS-koodi8418690180

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaBtuHSyvyysKorkeusJänniteHinta
RITTAL 3318610 Mini Chiller 3000 BtuH 16 tuuman korkeus x 24 tuuman leveys | AG3DQF 32WY93 33186104.2300017 "16 "230€15,973.62
RITTAL 3319610 Minijäähdytin 4500 BtuH 16 tuuman korkeus x 24 tuuman leveys | AG3DQG 32WY94 33196105.4450017 "16 "230€16,424.07
RITTAL 3320600 Minijäähdytin 10000 BtuH 27 tuuman korkeus x 24 tuuman leveys | AG3DQH 32WY95 33206003.8/3.910,00025 "27 "400€19,454.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RITTAL 3334600 minijäähdytin 16000 BtuH 27 tuumaa korkeus x 24 tuumaa leveys
€20,712.18 / yksikkö