RITTAL 3319610 Minijäähdytin 4500 BtuH 16 tuuman korkeus x 24 tuuman leveys | AG3DQG 32WY94

RITTAL 3319610 minijäähdytin 4500 BtuH 16 tuumaa korkeus x 24 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AG3DQG Malli: 3319610Ristiviite: 32WY94

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€16,424.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMini-jäähdytin
Ampeeria5.4
BtuH4500
OhjausMukavuusohjain
Viilennyskapasiteetti4500 BtuH
JäähdytysmenetelmäVesi / glykoli
Syvyys17 "
Korkeus16 "
Kotelon väriVaaleanharmaa
KoteloHiiliteräs
Hz50/60
AsennusEi asennettu
NEMA-kotelotyyppiNEMA 12
TyyppiVesi tai vesi / glykoli
Jännite230
Leveys568699 "
JohdotusmenetelmäTäysin johdotettu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 67.5
Laivan korkeus (cm)59.99
Laivan pituus (cm)80.01
Laivan leveys (cm)59.99
HS-koodi8418690180

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaBtuHSyvyysKorkeusJänniteHinta
RITTAL 3318610 Mini Chiller 3000 BtuH 16 tuuman korkeus x 24 tuuman leveys | AG3DQF 32WY93 33186104.2300017 "16 "230€15,973.62
RITTAL 3320600 Minijäähdytin 10000 BtuH 27 tuuman korkeus x 24 tuuman leveys | AG3DQH 32WY95 33206003.8/3.910,00025 "27 "400€19,454.09
RITTAL 3334600 Minijäähdytin 16000 BtuH 27 tuuman korkeus x 24 tuuman leveys | AG3DQJ 32WY96 33346004.9/5.016,00025 "27 "400€20,712.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RITTAL 3319610 minijäähdytin 4500 BtuH 16 tuumaa korkeus x 24 tuumaa leveys
€16,424.07 / yksikkö