Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

E JAMES & CO 1525S-187312-25 Viton-letku 3/16 tuuman Id 5/16 tuuman ulkohalkaisija 25 jalkaa | AD6XWH 4CHF9

E JAMES & CO 1525S-187312-25 Viton-letku 3/16 tuuman sisähalkaisija 5/16 tuumaa ulkohalkaisija 25 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD6XWH Malli: 1525S-187312-25Ristiviite: 4CHF9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€438.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
VäriMusta
KovuusRanta A: 60
Sisällä Dia.3 / 16 "
Pituus25ft.
MateriaaliVitoton
Dia ulkopuolella.5 / 16 "
Temp. alue-40 - 400 F
Toleranssi+/- 0.020 "
TyyppiJoustava
Seinämän paksuus1 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.765
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi3917320050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKovuusDia ulkopuolella.Temp. alueToleranssiSeinämän paksuusHinta
E JAMES & CO 1525S-187438-25 Viton-letku 3/16 tuuman tunnus 7/16 tuuman ulkohalkaisija 25 jalkaa | AD6XWJ 4CHG1 1525S-187438-25Ranta A: 607 / 16 "-40 - 400 F+/- 0.025 "1 / 8 "€1,047.09
E JAMES & CO 1525F-187312-25 Viton-letku 3/16 tuuman tunnus 5/16 tuuman ulkohalkaisija 25 jalkaa | AD6XXH 4CHJ5 1525F-187312-25Ranta A: 755 / 16 "-30 - 400 F+/- 0.020 "1 / 16 "€369.68
E JAMES & CO 1525F-187438-25 Viton-letku 3/16 tuuman tunnus 7/16 tuuman ulkohalkaisija 25 jalkaa | AD6XXJ 4CHJ6 1525F-187438-25Ranta A: 757 / 16 "-30 - 400 F+/- 0.025 "1 / 8 "€893.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

E JAMES & CO 1525S-187312-25 Viton-letku 3/16 tuuman sisähalkaisija 5/16 tuumaa ulkohalkaisija 25 jalkaa
€438.65 / yksikkö