Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RITTAL 3286500 Suodatinmatto Avokennoinen polyuretaani - pakkaus 3 | AC3AMN 2PVD8

RITTAL 3286500 Suodatinmatto avosolupolyuretaani - 3 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC3AMN Malli: 3286500Ristiviite: 2PVD8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€115.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodatinmatto
Syvyys0.39 "
Korkeus10.04 "
Materiaalipolyuretaani
TyyppiAvokenno, polyuretaani
Leveys20.87 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)54.36
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi8415908085
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLeveysHinta
RITTAL 3286300 Suodatinmatto Avokennoinen polyuretaani - pakkaus 3 | AC3AMJ 2PVD4 32863007.87 "10.43 "€65.70
RITTAL 3286400 Suodatinmatto Avokennoinen polyuretaani - pakkaus 3 | AC3AML 2PVD6 328640010.55 "13.54 "€91.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RITTAL 3286500 Suodatinmatto avosolupolyuretaani - 3 kpl pakkaus
€115.92 / yksikkö