Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RITTAL 3286300 Suodatinmatto Avokennoinen polyuretaani - pakkaus 3 | AC3AMJ 2PVD4

RITTAL 3286300 Suodatinmatto avosolupolyuretaani - 3 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC3AMJ Malli: 3286300Ristiviite: 2PVD4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€65.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodatinmatto
Syvyys0.39 "
Korkeus7.87 "
Materiaalipolyuretaani
TyyppiAvokenno, polyuretaani
Leveys10.43 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.063
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)27.18
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi8415908085
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLeveysHinta
RITTAL 3286400 Suodatinmatto Avokennoinen polyuretaani - pakkaus 3 | AC3AML 2PVD6 328640010.55 "13.54 "€91.84
RITTAL 3286500 Suodatinmatto Avokennoinen polyuretaani - pakkaus 3 | AC3AMN 2PVD8 328650010.04 "20.87 "€115.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RITTAL 3286300 Suodatinmatto avosolupolyuretaani - 3 kpl pakkaus
€65.70 / yksikkö