ACME ELECTRIC TB500B011F2 teollisuusohjausmuuntaja, 0.500 kVA, 2-napainen ensisijainen lohko kiinteästi asennettu | CD7HYY

ACME ELECTRIC TB500B011F2 teollisuusohjausmuuntaja, 0.500 kVA, 2-napainen ensiölohko integroitu

Tuote: CD7HYY Malli: TB500B011F2
€215.21 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 2 kerrannaisina
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOhjausmuuntaja
rakentaminenkapseloitu
Taajuus50 / 60 Hz
Korkeus6.19 "
Pituus6.005 "
Ensiöjännite230 / 460 / 575V
Toisiojännite95, 115 V
Leveys5.25 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 240,480,600 100,120 XNUMX V ensiöjännite, XNUMX XNUMX V toisiojännite

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
ACME ELECTRIC TB350B011F2 teollisuusohjausmuuntaja, 2-napainen ensisijainen lohko kiinteästi asennettu | CD7HXN TB350B011F25.61 "6.005 "5.25 "€182.78
Tarjouspyyntö
ACME ELECTRIC TB500B011 teollisuusohjausmuuntaja, 0.500 kVA | CD7HYX TB500B0116.19 "4.63 "5.25 "-
Tarjouspyyntö
ACME ELECTRIC TB50A011 teollisuusohjausmuuntaja, 0.050 kVA | CD7HZZ TB50A0114.03 "2.72 "3"-
Tarjouspyyntö
ACME ELECTRIC TB200B011 teollisuusohjausmuuntaja, 0.200 kVA | CD7JCF TB200B0114.38 "3.98 "3.75 "€138.21
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACME ELECTRIC TB500B011F2 teollisuusohjausmuuntaja, 0.500 kVA, 2-napainen ensiölohko integroitu
€215.21 / yksikkö