RITTAL 3201300 Termosähköinen jäähdytin 341 Btuh 24vdc | AF2VQR 6YDP5

RITTAL 3201300 lämpösähköinen jäähdytin 341 Btuh 24vdc

Varastossa
Tuote: AF2VQR Malli: 3201300Ristiviite: 6YDP5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,586.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoteloilmastointilaite
Ampeeria40
BtuH341
OhjausPID-ohjain
Viilennyskapasiteetti341 BtuH
JäähdytysmenetelmäKylmäaine
Syvyys6"
Korkeus16 "
Kotelon väriHarmaa (RAL 7024)
KoteloAnodisoitu alumiini
AsennusWall Mount
NEMA-kotelotyyppiNEMA 12
VaiheYksi
TyyppiSeinäkiinnitys
Jännite24 VDC
Leveys5"
JohdotusmenetelmäPäätelohko

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.465
Laivan korkeus (cm)24.64
Laivan pituus (cm)51.56
Laivan leveys (cm)24.38
HS-koodi8415103040
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaJänniteHinta
RITTAL 3201200 Termosähköinen jäähdytin 341 Btuh 110-230v | AF2VQQ 6YDP4 32012009.2/4.7110-230 VAC€4,161.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RITTAL 3201300 lämpösähköinen jäähdytin 341 Btuh 24vdc
€3,586.76 / yksikkö