RITTAL 3201200 Termosähköinen jäähdytin 341 Btuh 110-230v | AF2VQQ 6YDP4

RITTAL 3201200 lämpösähköinen jäähdytin 341 Btuh 110-230v

Varastossa
Tuote: AF2VQQ Malli: 3201200Ristiviite: 6YDP4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,161.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoteloilmastointilaite
Ampeeria9.2/4.7
BtuH341
OhjausPID-ohjain
Viilennyskapasiteetti341 BtuH
Jäähdytysmenetelmälämpösähkö-
Syvyys6"
Korkeus16 "
Kotelon väriHarmaa (RAL 7024)
KoteloAnodisoitu alumiini
Hz50/60
AsennusWall Mount
NEMA-kotelotyyppiNEMA 12
VaiheYksi
TyyppiSeinäkiinnitys
Jännite110-230 VAC
Leveys5"
JohdotusmenetelmäPäätelohko

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.9825
Laivan korkeus (cm)24.64
Laivan pituus (cm)51.56
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8415103040
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaJänniteHinta
RITTAL 3201300 Termosähköinen jäähdytin 341 Btuh 24vdc | AF2VQR 6YDP5 32013004024 VDC€3,586.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RITTAL 3201200 lämpösähköinen jäähdytin 341 Btuh 110-230v
€4,161.58 / yksikkö