Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RITTAL 2459000 Kondenssiveden tyhjennyskotelo - 6 kpl pakkaus AF2LAY 6UUL1

RITTAL 2459000 Kotelon kondenssiveden poisto - 6 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF2LAY Malli: 2459000Ristiviite: 6UUL1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€75.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKotelon kondenssiveden tyhjennys
Suorittaa loppuunRAL 7035 (vaaleanharmaa) jauhe
Korkeus0.75 "
Pituus0.75 "
MateriaaliHiiliteräs
NEMA-kotelotyyppi12
AlaluokkaMuut tarvikkeet
Leveys0.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.04
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaDE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RITTAL 2459000 Kotelon kondenssiveden poisto - 6 kpl pakkaus
€75.43 / yksikkö