Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RIP TIE Q-35-056-W Koukku- ja silmukkanippuside, pituus 3.5 tuumaa, 0.50 tuumaa, leveys 0.25 tuumaa, nailon/polyeteeni | CT9BRY 45FJ71

RIP TIE Q-35-056-W Koukku ja silmukka kaapeliside, pituus 3.5 tuumaa, 0.50 tuumaa, 0.25 tuumaa leveä, nailon/polyeteeni

Varastossa
Tuote: CT9BRY Malli: Q-35-056-WRistiviite: 45FJ71

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€54.38 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoukku ja silmukka nippuside

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPkg. MääräHinta
RIP TIE Q-35-252-BK Koukku- ja silmukkaside, pituus 3.5 tuumaa, 0.50 tuumaa, leveys 0.25 tuumaa, nailon/polyeteeni | CT9BRZ 45FJ74 Q-35-252-BK252€222.67
RIP TIE Q-35-007-W Koukku- ja silmukkanippuside, pituus 3.5 tuumaa, 0.50 tuumaa, leveys 0.25 tuumaa, nailon/polyeteeni | CT9BTA 45FJ69 Q-35-007-W7€11.39
RIP TIE Q-35-252-W Koukku- ja silmukkanippuside, pituus 3.5 tuumaa, 0.50 tuumaa, leveys 0.25 tuumaa, nailon/polyeteeni | CT9BTB 45FJ73 Q-35-252-W252€222.67
RIP TIE Q-35-056-BK Koukku- ja silmukkanippuside, pituus 3.5 tuumaa, 0.50 tuumaa, leveys 0.25 tuumaa, nailon/polyeteeni | CT9BTC 45FJ72 Q-35-056-BK56€54.38
RIP TIE Q-35-007-BK Koukku- ja silmukkanippuside, pituus 3.5 tuumaa, 0.50 tuumaa, leveys 0.25 tuumaa, nailon/polyeteeni | CT9BTD 45FJ70 Q-35-007-BK7€11.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RIP TIE Q-35-056-W Koukku ja silmukka kaapeliside, pituus 3.5 tuumaa, 0.50 tuumaa, 0.25 tuumaa leveä, nailon/polyeteeni
€54.38 /pakkaus