Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RINGERS GOVES 298-13 Glove Ir 3xl Hi Visibility Pair | AC4LDE 30D833

RINGERS GLOVES 298-13 Glove Ir 3xl Hi Visibility Pair

Varastossa
Tuote: AC4LDE Malli: 298-13Ristiviite: 30D833

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€94.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkaa vastustuskykyiset käsineet
KulumiskestäväKyllä
PäällystysmateriaaliNeopreeni
VäriHi-Vis Vihreä
LäimäysLiuku päälle
LeikkauskestäväKyllä
Koko3XL
Ehdotettu käyttöympäristööljyinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)30.99
Laivan leveys (cm)13.72
HS-koodi6216005820
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
RINGERS GOVES 298-08 Glove Iskunkestävä S Hi Visibility Pair | AC4LCZ 30D828 298-08S€94.75
RINGERS GOVES 298-09 Glove Iskunkestävä M Hi Visibility Pair | AC4LDA 30D829 298-09M€94.75
RINGERS GOVES 298-10 Glove Iskunkestävä L Hi Visibility Pair | AC4LDB 30D830 298-10L€94.75
RINGERS GOVES 298-11 Glove Iskunkestävä Xl Hi Visibility Pair | AC4LDC 30D831 298-11XL€94.75
RINGERS GOVES 298-12 Glove Ir 2xl Hi Visibility Pair | AC4LDD 30D832 298-122XL€94.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RINGERS GLOVES 298-13 Glove Ir 3xl Hi Visibility Pair
€94.75 / yksikkö