Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SORMUSKÄSINEET 297B-12 Iskukäsineet 2XL Hi-Vis Green / Blue PR | AH6VLH 36GN61

RINGERS GLOVES 297B-12 Iskukäsineet 2XL Hi-Vis vihreä/sininen PR

Varastossa
Tuote: AH6VLH Malli: 297B-12Ristiviite: 36GN61

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€53.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskunkestävät käsineet
SulkemistyyppiJoustava
VäriHyvin näkyvä vihreä / sininen
LäimäysNeopreeni
SormityyliTäyssormi, TPR-kumivahvistettu
KäsiOikea vasen
RystyspehmustemateriaaliTPR
Palm rakentaminenArmortex Kevlar (R) -ompeleilla
Koko2XL

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2948
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)12.7
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
SORMUSKÄSINEET 297B-13 Iskukäsineet 3XL Hi-Vis Green / Blue PR | AH6VLJ 36GN62 297B-133XL€53.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RINGERS GLOVES 297B-12 Iskukäsineet 2XL Hi-Vis vihreä/sininen PR
€53.39 / yksikkö