Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SORMUSKÄSINEET 297B-13 Iskukäsineet 3XL Hi-Vis Green / Blue PR | AH6VLJ 36GN62

RINGERS GLOVES 297B-13 Iskukäsineet 3XL Hi-Vis vihreä/sininen PR

Varastossa
Tuote: AH6VLJ Malli: 297B-13Ristiviite: 36GN62

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskunkestävät käsineet
SulkemistyyppiJoustava
VäriHyvin näkyvä vihreä / sininen
LäimäysNeopreeni
SormityyliTäyssormi, TPR-kumivahvistettu
KäsiOikea vasen
RystyspehmustemateriaaliTPR
Palm rakentaminenArmortex Kevlar (R) -ompeleilla
Koko3XL

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)14.48
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
SORMUSKÄSINEET 297B-12 Iskukäsineet 2XL Hi-Vis Green / Blue PR | AH6VLH 36GN61 297B-122XL€17.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RINGERS GLOVES 297B-13 Iskukäsineet 3XL Hi-Vis vihreä/sininen PR
€17.02 / yksikkö