Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SORMUSKÄSINEET 270-11 Leikatut lepokäsineet synteettistä nahkaa Palm Xl Pr | AB6JDN 21TF77

RINGERS GLOVES 270-11 Cut Rest Käsineet Synteettinen nahka Palm Xl Pr

Varastossa
Tuote: AB6JDN Malli: 270-11Ristiviite: 21TF77

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€78.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkaa vastustuskykyiset käsineet
KulumiskestäväKyllä
ANSI / ISEA-hankaustaso4
ANSI / ISEA-leikkaustaso2
ANSI / ISEA-puhkaisutaso2
TaustamateriaaliSpandex
Pinnoitteen peittoPalm / sormet
VäriHi-Vis Vihreä
LäimäysNeuloa
LeikkausGunn
LeikkauskestäväKyllä
Sormimateriaalikeinonahka
SormityyliKoko
RystyspehmustemateriaaliLämpömuovikumi
Palmumateriaalikeinonahka
LävistyskestäväKyllä
KokoXL
Ehdotettu käyttöympäristöKuiva / kevyt öljy
Peukalon tyyliSuoraan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2655
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi6216004000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliANSI / ISEA-leikkaustasoANSI / ISEA-puhkaisutasoeräKokoHinta
RINGERS GOVES 259B Mechanics Gloves, L-kokoiset riggerit, 1 pari | CH6JFF 54ZV88 259BA65KäsineetL€100.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RINGERS GLOVES 270-11 Cut Rest Käsineet Synteettinen nahka Palm Xl Pr
€78.44 / yksikkö