Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RINGERS GOVES 259B Mechanics Gloves, L-kokoiset riggerit, 1 pari | CH6JFF 54ZV88

RINGERS GLOVES 259B Mechanics Gloves, L-kokoiset riggerit, 1 pari

Varastossa
Tuote: CH6JFF Malli: 259BRistiviite: 54ZV88

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€100.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsineet
ANSI / ISEA-hankaustaso4
ANSI / ISEA-leikkaustasoA6
ANSI / ISEA-puhkaisutaso5
rakentaminenLeikkaa ja ommellaan
Kalvosinnappikujanjuoksu
FDA-yhteensopivaEi
voima6.5 kN
KäsinemateriaaliTPR
EristettyEi
Pituus10 1 / 2 "
MateriaaliVaahto/polyesteri
Maks. Lämpötila212 astetta F
Min. Lämpötila32 astetta F
Palm rakentaminen2-Layer
Palmumateriaalikeinonahka
Lävistysvoima150 N
KokoL
OmpelemismateriaaliKevlarR
TyyliVasen. ja Oikea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2835
AlkuperämaaKiina

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliANSI / ISEA-leikkaustasoANSI / ISEA-puhkaisutasoeräKokoHinta
SORMUSKÄSINEET 270-11 Leikatut lepokäsineet synteettistä nahkaa Palm Xl Pr | AB6JDN 21TF77 270-1122Leikkaa vastustuskykyiset käsineetXL€78.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RINGERS GLOVES 259B Mechanics Gloves, L-kokoiset riggerit, 1 pari
€100.76 / yksikkö