MARATONIN MOOTTORIT 5KCP49ZN9617T P190 LVI-moottori AJ2MAP P190

MARATHON MOTORS 5KCP49ZN9617T P190 LVI-moottori

Varastossa
Tuote: AJ2MAP Malli: 5KCP49ZN9617TRistiviite: P190

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€830.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLVI-moottori
Ympäristö (C)65
VelvollisuusJatkuva
Liiteavoin
kehys56Z
Täyden kuorman ampeerit6.7-6.8/3.4
HP1
Hz60
EristysluokkaB
SuuntautuminenPystyakseli ylöspäin
Vaihe1
KiertoValitse Laskuri myötäpäivään
RPM1075
Palvelukerroin1.0
Lämpösuojausautomaattisesti
Jännite200-230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18
Laivan korkeus (cm)44.93
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)19.53

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lähtötyyppi: Oravan häkin induktio
    • KVA-koodi: C
    • Vetopään laakeri: PALLO
    • Vastakkaislaakeri: PALLO
    • Vetopään laakerin koko: 6203
    • Vastapäätä olevan laakerin koko: 6203

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKiertoVelvollisuusLiiteRPMPalvelukerroinLämpösuojausJännitekehysHinta
MARATONIN MOOTTORIT 048A11O1524 X213 LVI-moottori AJ2KZL X213 048A11O1524VALITTAVA CCWJATKUVA AOMOPAO10751.0Automaattinen suoja (vain lukitun roottorin alla)208-23048Z€392.39
MARATONIN MOOTTORIT 048A11O678 X085 LVI-moottori AJ2LEF X085 048A11O678VALITTAVA CCWJatkaOPAO10751.0Automaattinen suoja (vain lukitun roottorin alla)208-23048Y€603.90
MARATONIN MOOTTORIT 048A11O2017 X400 LVI-moottori AJ2LFX X400 048A11O2017VALITTAVA CCWJATKUVA AOMOPAO1075NONEAutomaattinen suoja (vain lukitun roottorin alla)46048Z€333.91
MARATONIN MOOTTORIT 048A11O1771 X453 LVI-moottori AJ2MHZ X453 048A11O1771VALITTAVA CCWJatkaOPAO10751.0Automaattinen suoja (vain lukitun roottorin alla)57548Y€145.09
MARATONIN MOOTTORIT 048A11O2016 X099 LVI-moottori AJ2MMT X099 048A11O2016VALITTAVA CCWJatkaOPAO1075-Automaattinen suoja (vain lukitun roottorin alla)46048Y€389.22
MARATONIN MOOTTORIT 048A11O2054 X424 LVI-moottori AJ2MNW X424 048A11O2054VALITTAVA CCWJatkaOPAO1075-Automaattinen suoja (vain lukitun roottorin alla)46048Y€280.02
MARATONIN MOOTTORIT 048A17O172 X422 LVI-moottori AJ2MPT X422 048A17O172VALITTAVA CCWJatkaOPAO1625-Automaattinen suoja (vain lukitun roottorin alla)46048Y€491.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 5KCP49ZN9617T P190 LVI-moottori
€830.37 / yksikkö