RIDGID 56662 V-pään putkiteline, 1/8 - 12 tuuman putkikapasiteetti | AD7ACF 4CX07

RIDGID 56662 V-pään putkijalusta, 1/8 - 12 tuuman putkikapasiteetti

Varastossa
Tuote: AD7ACF Malli: 56662Ristiviite: 4CX07

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€176.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräV-pään putkiteline
Jalan tyyppiSäädettävä
Kantavuus2500 lb
MateriaaliPutkimainen teräs
Kokonaiskorkeus28 "52"
Putken kapasiteetti1/8 "12"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.44
Laivan korkeus (cm)77.47
Laivan pituus (cm)59.69
Laivan leveys (cm)59.69
HS-koodi8466100175
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJalan tyyppiHinta
RIDGID 22168 V-pään putkiteline, 12 tuuman putkikapasiteetti | AB8KLJ 26C170 22168Taitto€163.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RIDGID 56662 V-pään putkijalusta, 1/8 - 12 tuuman putkikapasiteetti
€176.15 / yksikkö