RIDGID 22168 V-pään putkiteline, 12 tuuman putkikapasiteetti | AB8KLJ 26C170

RIDGID 22168 V-pään putkijalusta, 12 tuuman putkikapasiteetti

Varastossa
Tuote: AB8KLJ Malli: 22168Ristiviite: 26C170

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€163.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräV-pään putkiteline
Jalan tyyppiTaitto
Kantavuus2500 lb
MateriaaliPutkimainen teräs
Kokonaiskorkeus28 "52"
Putken kapasiteetti12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.5075
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)89.66
Laivan leveys (cm)17.27
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJalan tyyppiHinta
RIDGID 56662 V-pään putkiteline, 1/8 - 12 tuuman putkikapasiteetti | AD7ACF 4CX07 56662Säädettävä€176.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RIDGID 22168 V-pään putkijalusta, 12 tuuman putkikapasiteetti
€163.22 / yksikkö