RIDGID 50767 sähköinen putkileikkuri, 2-1/2 - 8 tuuman putkikapasiteetti | AC3DAU 2RPC4

RIDGID 50767 sähköinen putkileikkuri, putkikapasiteetti 2-1/2 - 8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC3DAU Malli: 50767Ristiviite: 2RPC4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,448.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava sähköinen putkileikkuri
Ampeeria20
KokoPutki 2-1 / 2 "- 8"
HP1/2
Hz25 ja 60
Ei kuormitusta RPM32
Putken nimelliskoko (tuumaa)2 1/2" - 8"
Kokonaispituus22.5 "
kokonaisleveys11.875 "
Vaihe1
SuunnanvaihtoEi
Kytkimen tyyppiPäälle / Pois-kytkin
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 79.38
Laivan korkeus (cm)80.52
Laivan pituus (cm)65.28
Laivan leveys (cm)34.29
HS-koodi8203403000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nopeuksien määrä (1)
    • Ominaisuudet: Tarvitaan voimansiirto toimiakseen

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RIDGID 50767 sähköinen putkileikkuri, putkikapasiteetti 2-1/2 - 8 tuumaa
€5,448.19 / yksikkö