RIDGID 41935 -moottorikierrekone 1/8 - 2 tuumaa | AA8UJJ 1AC02

RIDGID 41935 Power Drive -kierrekone 1/8 - 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA8UJJ Malli: 41935Ristiviite: 1AC02

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,508.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVoimansiirron kierteityskone
Ampeeria13
KokoPutki 1/8 "- 2", sauva 1/4 "- 1"
HP1/2
Hz25 ja 60
Ei kuormitusta RPM32
Kokonaispituus28.25 "
kokonaisleveys6.5 "
Vaihe1
SuunnanvaihtoEi
Kytkimen tyyppiKaksinkertainen heitto käännettävä
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.79
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)76.71
Laivan leveys (cm)21.84
HS-koodi8466935385
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nopeuksien määrä (1)
    • Ominaisuudet: Muotopäät ja sovittimet lukittuvat tukevasti, jäykät mallin 12R muotopäät sopivat ilman adapteria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaKokoEi kuormitusta RPMKokonaispituuskokonaisleveysKytkimen tyyppiHinta
RIDGID 41855 -moottorikierrekone 1/8 - 2 tuumaa | AB3XTQ 1VXG8 4185515Putki 1/8 "- 2", sauva 1/4 "- 2"3819 "15.5 "Eteen / pois / taaksepäin -kytkin ja kiinteä päälle / pois-jalkakytkin€5,066.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RIDGID 41935 Power Drive -kierrekone 1/8 - 2 tuumaa
€2,508.69 / yksikkö