RIDGID 40195 Penkkiketjuruuvipuristimet, 1/8 - 4 tuuman putkikapasiteetti, 4 tuuman korkeus | AB3XNP 1VUV9

RIDGID 40195 Penkkiketjuruuvipuristimet, 1/8 - 4 tuuman putkikapasiteetti, 4 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AB3XNP Malli: 40195Ristiviite: 1VUV9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€426.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPenkkiketjupisara
MateriaaliValurautapohja ankkuroidulla kampikahvalla
Kokonaiskorkeus4"
Putken kapasiteetti1/8 - 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.615
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)27.69
Laivan leveys (cm)23.62
HS-koodi8205700060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusHinta
RIDGID 40185 Penkkiketjupisara 1/8 - 2-1 / 2 tuumaa | AB3XNN 1VUV7 401853.5 "€270.99
RIDGID 40210 -penkkiketju, 1/4 - 6 tuumaa | AB3XNQ 1VUW2 402104.5 "€756.33
RIDGID 40215 Penkkiketjuruuvipuristimet, 1/2 - 8 tuuman putkikapasiteetti | AB3XNR 1VUW4 402155"€982.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RIDGID 40195 Penkkiketjuruuvipuristimet, 1/8 - 4 tuuman putkikapasiteetti, 4 tuuman korkeus
€426.27 / yksikkö