Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RIDGID 40185 Penkkiketjupisara 1/8 - 2-1 / 2 tuumaa | AB3XNN 1VUV7

RIDGID 40185 Penkkiketjuruuvi 1/8 - 2-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB3XNN Malli: 40185Ristiviite: 1VUV7
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
€270.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPenkkiketjupisara
MateriaaliValurautapohja ankkuroidulla kampikahvalla
Kokonaiskorkeus3.5 "
Putken kapasiteetti1/8 to 2-1/2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.285
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)22.35
Laivan leveys (cm)17.27
HS-koodi8205700060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusHinta
RIDGID 40195 Penkkiketjuruuvipuristimet, 1/8 - 4 tuuman putkikapasiteetti, 4 tuuman korkeus | AB3XNP 1VUV9 401954"€426.27
RIDGID 40210 -penkkiketju, 1/4 - 6 tuumaa | AB3XNQ 1VUW2 402104.5 "€756.33
RIDGID 40215 Penkkiketjuruuvipuristimet, 1/2 - 8 tuuman putkikapasiteetti | AB3XNR 1VUW4 402155"€982.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RIDGID 40185 Penkkiketjuruuvi 1/8 - 2-1/2 tuumaa
€270.99 / yksikkö