RIDGID 40210 -penkkiketju, 1/4 - 6 tuumaa | AB3XNQ 1VUW2

RIDGID 40210 Penkkiketjuruuvipenkki, 1/4 - 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB3XNQ Malli: 40210Ristiviite: 1VUW2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€756.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPenkkiketjupisara
MateriaaliValurautapohja ankkuroidulla kampikahvalla
Kokonaiskorkeus4.5 "
Putken kapasiteetti1/4 - 6 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.0925
Laivan korkeus (cm)16
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)28.45
HS-koodi8204120000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusHinta
RIDGID 40185 Penkkiketjupisara 1/8 - 2-1 / 2 tuumaa | AB3XNN 1VUV7 401853.5 "€270.99
RIDGID 40195 Penkkiketjuruuvipuristimet, 1/8 - 4 tuuman putkikapasiteetti, 4 tuuman korkeus | AB3XNP 1VUV9 401954"€426.27
RIDGID 40215 Penkkiketjuruuvipuristimet, 1/2 - 8 tuuman putkikapasiteetti | AB3XNR 1VUW4 402155"€982.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RIDGID 40210 Penkkiketjuruuvipenkki, 1/4 - 6 tuumaa
€756.33 / yksikkö