RIDGID 36475 avoin räikkäkierresarja, kapasiteetti 1/2 - 2 tuumaa | AD6RRN 4A508

RIDGID 36475 Paljas räikkä kierresarja, kapasiteetti 1/2 - 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD6RRN Malli: 36475Ristiviite: 4A508

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,346.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräManuaalinen räikkälangoitinsarja
Koko1/2 "- 2"
Putken nimelliskoko (tuumaa)1/2 "2"
Vavan koko1/8 "1"
KiertyyppiNPT
Työkalun pituus29 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.845
Laivan korkeus (cm)15.75
Laivan pituus (cm)66.29
Laivan leveys (cm)39.12
HS-koodi8205100000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

RIDGID 36475 esillä oleva räikkäkierresarja on manuaalinen putken kierteityssarja, jota käytetään luomaan tiukkoja, puhtaita ja tarkkoja NPT-kierteitä putkiin ja putkiin, mikä mahdollistaa helpon liittämisen.

Ominaisuudet:

  • RIDGID 36475 esillä oleva räikkäkierresarja sisältää 6 pallografiittivalurauta-suulakkeen päätä, räikkäkokoonpanon, räikkäkahvan ja metalliseossuuttimet.
  • Se on ihanteellinen halkaisijaltaan 1/2 - 2 tuuman teräsputkille.
  • Tämä sarja toimitetaan muovisessa kantolaukussa, joka on helppo kuljettaa mukana.
  • Muottipäät voivat napsahtaa sisään molemmilta puolilta ja lukittua paikoilleen.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä asioita on muistettava, kun käytät räikkäkierteittäjää kierteitykseen?

A.

  • Käytä käsin pujotessasi vartalon koko painoa.
  • Käytä korkealaatuista kierreöljyä, koska huonolaatuinen öljy johtaa heikkoihin kierteisiin, lyhyeen työkalun käyttöikään ja vuotaviin liitoksiin.

K. Mikä on johtolanka?

V. Se on suunniteltu kapealla leikatulla päällä tai kierteisellä harjanteella, joka sijaitsee kapenevan putken toisessa päässä.

K. Mitä eroa on putken ja putken välillä?

V. Kanava on kanava tai putki veden kuljettamiseen, kun taas putki on jäykkä putki höyryn, veden tai muiden nesteiden kuljettamiseen.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKiertyyppiHinta
RIDGID 36505 avoin räikkäkierresarja, kapasiteetti 1/8 - 2 tuumaa | AM3GUL 365051/8 "2"NPT€1,485.36
Tarjouspyyntö
RIDGID 65255 avoin räikkäkierresarja, kapasiteetti 1/2 - 2 tuumaa, BSPT | BL9JBH 652551/2 "- 2"PTSD€1,783.30
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RIDGID 36475 Paljas räikkä kierresarja, kapasiteetti 1/2 - 2 tuumaa
€1,346.10 / yksikkö