Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RIDGID 35685 putkenpoistosarja, 1/8 - 1 tuuman koko, 6 kpl pakkaus | AB3XNL 1VUV3

RIDGID 35685 Putkenpoistosarja, 1/8 - 1 tuuman koko, 6 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB3XNL Malli: 35685Ristiviite: 1VUV3

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€190.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkenpoistosarja
rakentaminenTeräs
Putken poistamiseen1/8 "1"
Palojen lukumäärä6
TyyppiSuora huilu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.81
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)16.76
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8207907585
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RIDGID 35685 Putkenpoistosarja, 1/8 - 1 tuuman koko, 6 kpl pakkaus
€190.21 / yksikkö