RIDGID 35175 Räikkäputken taivutin, hammaspyöräinen, 3/4 tuuman putken ulkohalk. | AB3XFV 1VTT7

RIDGID 35175 Räikkäputken taivutin, hammaspyöräinen, 3/4 tuuman putken ulkohalk.

Varastossa
Tuote: AB3XFV Malli: 35175Ristiviite: 1VTT7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,141.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutki Bender
Taivuta kulma0-180 astetta
Kalibroinnin lisäykset (astetta)15
Keskilinjan taivutussäde3 3 / 4 "
rakentaminenValettu alumiini
Kahvan tyyppiPitkä, pehmustamaton
merkinnätKalibroidut kulmamerkinnät 0-180 astetta
Dia. Letkut3 / 4 "
Kokonaispituus28 "
TyyppiHammaspyörä Ratchet

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.6
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)71.63
Laivan leveys (cm)27.43
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusHinta
RIDGID 35170 -putken taivutinpyöräinen räikkä 5/8 tuuman putki | AB3XFU 1VTT6 3517022 "€872.73
RIDGID 36112 putken taivutin, 16 mm taivutussäde | BL8ZYD 36112-€149.37
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RIDGID 35175 Räikkäputken taivutin, hammaspyöräinen, 3/4 tuuman putken ulkohalk.
€1,141.74 / yksikkö