Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RIDGID 35170 -putken taivutinpyöräinen räikkä 5/8 tuuman putki | AB3XFU 1VTT6

RIDGID 35170 Tube Bender Geared Ratchet 5/8 tuuman putki

Varastossa
Tuote: AB3XFU Malli: 35170Ristiviite: 1VTT6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€872.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutki Bender
Taivuta kulma0-180 astetta
Kalibroinnin lisäykset (astetta)15
Keskilinjan taivutussäde3"
rakentaminenValettu alumiini
Kahvan tyyppiPitkä, pehmustamaton
merkinnätKalibroidut kulmamerkinnät 0-180 astetta
Dia. Letkut5/8 tuumaa
Kokonaispituus22 "
TyyppiHammaspyörä Ratchet

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.65
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)56.9
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusHinta
RIDGID 35175 Räikkäputken taivutin, hammaspyöräinen, 3/4 tuuman putken ulkohalk. | AB3XFV 1VTT7 3517528 "€1,141.74
RIDGID 36112 putken taivutin, 16 mm taivutussäde | BL8ZYD 36112-€149.37
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RIDGID 35170 Tube Bender Geared Ratchet 5/8 tuuman putki
€872.73 / yksikkö