ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81111-16 Lukitusmutteri kromattu messinki 125 1 tuumaa | AC3KPA 2UEK8

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81111-16 Lukitusmutteri kromattu messinki 125 1 tuumaa

Tuote: AC3KPA Malli: 81111-16Ristiviite: 2UEK8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukkomutteri
Rungon materiaaliKromattu messinki
luokka125
Yhteyden tyyppiFNPT
Max. Paine125 psi
Putken koko1"
Temp. alue65 astetta 250 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81111-08 Lukitusmutteri Kromattu messinki 125 1/2 tuumaa | AC3KNY 2UEK6 81111-081 / 2 "€12.53
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81111-12 Lukitusmutteri kromattu messinki 125 3/4 tuumaa | AC3KNZ 2UEK7 81111-123 / 4 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81111-16 Lukitusmutteri kromattu messinki 125 1 tuumaa