Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RIDGID 31320 Ketjuavain, 17-1/2 tuuman pituus, seosteräs | AD6ZVZ 4CW48

RIDGID 31320 ketjuavain, pituus 17-1/2 tuumaa, seosterästä

Varastossa
Tuote: AD6ZVZ Malli: 31320Ristiviite: 4CW48

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€211.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKetjunavain
Ketjun pituus20-1 / 4 "
Väripunainen
kahvan pituus18 "
Kahva materiaaliAlloy Steel
LeukamateriaaliAlloy Steel
LeukatyyppiKaksinkertainen, vaihdettavissa
Dia. Letkut5"
Kokonaispituus17.5 "
Putken kapasiteetti2-1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.6325
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)48.01
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi8204120000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikahvan pituusLeukatyyppiKokonaispituusHinta
RIDGID 31325 ketjuavain, pituus 24 tuumaa, seosterästä | AA9RWL 1EZ14 31325-Tuplapää24 "€243.14
RIDGID 31330 Ketjuavain, Heavy Duty, 36 tuuman pituus, seosterästä | AB4DYJ 1XDY7 3133036 "Kaksinkertainen, vaihdettavissa36 "€519.51
RIDGID 31310 ketjuavain, kevyt, 2 tuuman putkikapasiteetti, seosterästä | AC9VAR 3KHC2 31310-Yksi pää12 "€117.60
RIDGID 31315 Ketjuavain, Heavy Duty, 13-3/16 tuuman pituus, seosteräs | AD6ZVY 4CW47 31315-Kaksinkertainen, vaihdettavissa13.187 "€137.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RIDGID 31320 ketjuavain, pituus 17-1/2 tuumaa, seosterästä
€211.86 / yksikkö