RICHARDS-WILCOX 2035.02771 Ketjuvoiteluaine 5gal | AD9DBG 4PLT2

RICHARDS-WILCOX 2035.02771 Ketjuvoiteluaine 5gal

Varastossa
Tuote: AD9DBG Malli: 2035.02771Ristiviite: 4PLT2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€679.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKetjun voiteluaine
Tyyppi5 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.78
Laivan korkeus (cm)38.74
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi3403191000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RICHARDS-WILCOX 2035.02771 Ketjuvoiteluaine 5gal
€679.46 / yksikkö