RICHARDS-WILCOX 2035.01687 Nostokokoonpano kehystetty 12 tuuman matka | AD9DAJ 4PLN8

RICHARDS-WILCOX 2035.01687 Take Up Assembly -kehystetty 12 tuuman matka

Varastossa
Tuote: AD9DAJ Malli: 2035.01687Ristiviite: 4PLN8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,230.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTake-Up Assembly
TyyppiKehystetty, 12" Travel, Powder Coat

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 69.85
Laivan korkeus (cm)170.18
Laivan pituus (cm)138.68
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8431390010
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RICHARDS-WILCOX 2035.01687 Take Up Assembly -kehystetty 12 tuuman matka
€4,230.15 / yksikkö