Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RICHARD MANNO CO. D16-312 vaarnatappi, 3/32 koko, 50 pk | AB3KKZ 1TY16

RICHARD MANNO CO. D16-312 vaarnatappi, koko 3/32, 50 pk

Varastossa
Tuote: AB3KKZ Malli: D16-312Ristiviite: 1TY16

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.80 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTappitappi
Halkaisija0.0939 - 0.0941 "
Kaksinkertainen leikkauslujuus (paunaa)1000
Suorittaa loppuunpassivoitu
Pituuden toleranssi+/- 0.010 "
Materiaali416 Ruostumaton teräs
Nimellishalkaisija3 / 32 "
Kokonaispituus5 / 16 "
Rockwellin kovuusC36
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RICHARD MANNO CO. D16-312 vaarnatappi, koko 3/32, 50 pk
€39.80 /pakkaus