Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSTAJATUOTTEET HBF8 tuuletustulppa 1/2 Npt 1-15 / 32 In | AE4CLN 5JEZ3

BUYERS PRODUCTS HBF8 tuuletustulppa 1/2 Npt 1-15/32 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE4CLN Malli: HBF8Ristiviite: 5JEZ3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuuletustulppa
Korkeus1-15/32
Kokonaispituus2 15 / 32 "
Kierteen koko1/2 ydinsulkusopimus
TyyppiHelpotus / täyteaine

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1395
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)7.87
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Yläkannen halkaisija. (Tuumaa) (2-9 / 16)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusKokonaispituusKierteen kokoHinta
OSTAJAN TUOTTEET HBF12 tuuletustulppa 3/4 Npt 1-5 / 8 In | AE4CLJ 5JEY9 HBF121.6252 13 / 16 "3/4 ydinsulkusopimus€28.40
OSTAJIEN TUOTTEET HBF16 tuuletustulppa 1 Npt 1-5 / 8 In | AE4CLK 5JEZ0 HBF161.6253.031 "1 NPT€33.93
OSTAJATUOTTEET HBF4-tuuletustulppa 1/4 Npt 1-3 / 8 In | AE4CLL 5JEZ1 HBF41.3752 1 / 16 "1/4 ydinsulkusopimus€15.00
OSTAJATUOTTEET HBF6-tuuletustulppa 3/8 Npt 1-3 / 8 In | AE4CLM 5JEZ2 HBF61.3752 1 / 16 "3/8 ydinsulkusopimus€15.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUYERS PRODUCTS HBF8 tuuletustulppa 1/2 Npt 1-15/32 tuumaa
€21.50 / yksikkö