Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RICE LAKE 108518 verkkolaite 3 tuumaa korkeus 3 tuumaa pituus 3 tuumaa leveys | AE9CLC 6HNK7

RICE LAKE 108518 Verkkolaite 3 tuumaa korkeus 3 tuumaa pituus 3 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AE9CLC Malli: 108518Ristiviite: 6HNK7

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€126.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAC Adapter
Kokonaiskorkeus3"
Kokonaispituus3"
kokonaisleveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8504409510
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RICE LAKE 108518 Verkkolaite 3 tuumaa korkeus 3 tuumaa pituus 3 tuumaa leveys
€126.80 / yksikkö