Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WHEATON W225351 Decapper käsikäyttöinen 11mm

Varastossa
Tuote: AF7XZA Malli: W225351Ristiviite: 23MZ95

Hanki se saattaa 1, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€733.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkorkinpoistin
Rungon materiaaliTeräs
MateriaaliTeräs
TyyppiKäsikäyttöinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)3.96
Laivan pituus (cm)21.92
Laivan leveys (cm)7.32
HS-koodi8422309160

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
WHEATON W225352 Käsiohjain, 13 mm | AF7XZB 23MZ96 W225352€736.92
WHEATON W225353 Käsiohjain, 20 mm | AF7XZC 23MZ97 W225353€682.75
WHEATON W225350 Käsiohjain 8mm | AF7XZF 23NA07 W225350€943.23
WHEATON 224357 Kädenohjain, 30mm | AF7XZG 23NA08 224357€1,024.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WHEATON W225351 Decapper käsikäyttöinen 11mm
€733.39 / yksikkö