REVVO TSH200PT15T24 Kingpinless Caster 2420 Lb 8 tuuman halkaisija | AD9ZTV 4W683

REVVO TSH200PT15T24 Kingpinless Pyörä 2420 Lb 8 tuuman halkaisija

Varastossa
Tuote: AD9ZTV Malli: TSH200PT15T24Ristiviite: 4W683

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€303.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntyvä levypyörä
Mukana pyörän jarruEi
Pyörän kuormitusluokka1000-2999 paunaa
Pyörän tuoteryhmäKingpinless-pyörä
Pyörän lämpötila. Alue käytettävissäKyllä
Pyörän tyyppiKingpinless-kääntö
Pyörän materiaalipolyuretaani
Pyörän muotoStandardi
YdinväriHarmaa
YdinmateriaaliValurauta
durometer95 Ranta A
Laajennettu lyijyEi
Kehyksen viimeistelyHopeaemali
KehysmateriaaliTeräs
ReikäkuvioA
Pultinreikien sisäpuoli2-7/16 x 4-15/16"
Kuormitusluokitus2420 lb
Lukon tyyppiEi lukkoa
Asennuspultti Dia.1 / 2 "
Ei merkintää, non-merkintäKyllä
Pyörien lukumäärä1
Pultinreikien ulkopuolella3-3/8 x 5-1/4"
Kokonaiskorkeus10 "
Levyn koko5-1/4 x 6-9/16"
Levyn paksuus0.281 "
plate tyyppiA
RacewayYhden pallon karkaistu
VaihtopyöräValmistaja Nro 200 PT15
Temp. alue-22 - 176 astetta F
Rengas laakeritRulla
Pyörän väriRusketus
Pyörän halkaisija8"
Pyörän materiaalipolyuretaani
Pyörän leveys1.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.8625
Laivan korkeus (cm)25.15
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi8716903000
AlkuperämaaGB

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliEi merkintää, non-merkintäPyörän kuormitusluokkaPyörän materiaaliPultinreikien ulkopuolellaKokonaiskorkeusLevyn kokoLevyn paksuusRacewayHinta
REVVO TSH100PT1HT24 Kingpinless Caster 500 Lb 4 tuuman halkaisija | AD9ZTC 4W664 TSH100PT1HT24Kyllä300-999 paunaapolyuretaani3-3/8 x 5-1/4"6"5-1/4 x 6-9/16"0.281 "Yhden pallon karkaistu€166.01
REVVO TSH100CI1HT24 Kingpinless Caster 700 Lb 4 tuuman halkaisija | AD9ZTD 4W665 TSH100CI1HT24Kyllä300-999 paunaaValurauta3-3/8 x 5-1/4"6"5-1/4 x 6-9/16"0.281 "Yhden pallon karkaistu€129.35
REVVO TSH125CI1HT24 Kingpinless Caster 1400 Lb 5 tuuman halkaisija | AD9ZTH 4W671 TSH125CI1HT24Kyllä1000-2999 paunaaValurauta3-3/8 x 5-1/4"7"5-1/4 x 6-9/16"0.281 "Yhden pallon karkaistu€149.73
REVVO TSH150PT15T24 Kingpinless Caster 1600 Lb 6 tuuman halkaisija | AD9ZTM 4W676 TSH150PT15T24Kyllä1000-2999 paunaapolyuretaani3-3/8 x 5-1/4"8"5-1/4 x 6-9/16"0.281 "Yhden pallon karkaistu€182.45
REVVO TSH150CI15T24 Kingpinless Caster 2000 Lb 6 tuuman halkaisija | AD9ZTN 4W677 TSH150CI15T24Kyllä1000-2999 paunaaValurauta3-3/8 x 5-1/4"8"5-1/4 x 6-9/16"0.281 "Yhden pallon karkaistu€152.91
REVVO TSH200RU15T24 Kingpinless Caster 1200 Lb 8 tuuman halkaisija | AD9ZTU 4W682 TSH200RU15T24Ei1000-2999 paunaaKumi3-3/8 x 5-1/4"10 "5-1/4 x 6-9/16"0.281 "Yhden pallon karkaistu€148.27
REVVO TSH200CI15T24 Kingpinless Caster 2530 Lb 8 tuuman halkaisija | AD9ZTW 4W684 TSH200CI15T24Kyllä1000-2999 paunaaValurauta3-3/8 x 5-1/4"10 "5-1/4 x 6-9/16"0.281 "Yhden pallon karkaistu€173.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REVVO TSH200PT15T24 Kingpinless Pyörä 2420 Lb 8 tuuman halkaisija
€303.84 / yksikkö