Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REVCOR T2603-18 R Potkurin halkaisija 26 tuumaa 18 asteen kulma | AD7CUK 4DLL7

REVCOR T2603-18 R potkurin halkaisija 26 tuumaa 18 asteen nousu

Varastossa
Tuote: AD7CUK Malli: T2603-18 RRistiviite: 4DLL7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€126.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtopotkuri
Pora Dia.1 / 2 "
CFM @ 0.150 tuumaa. SP3960
Maks. Kierrosluku850
Pienin HP1/5
Terien lukumäärä3
Piki18 astetta
Potkurin dia.26 "
PotkurimateriaaliAlumiini
KiertoCW

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.963
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)57.66
Laivan leveys (cm)63.25
HS-koodi8414596090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hämähäkit (sinkitty)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 0.000 tuumaa. SPCFM @ 0.300 tuumaa. SPeräMaks. KierroslukuTerien lukumääräPikiKiertoHinta
REVCOR T2604-24 R Potkuri 26 tuuman halkaisija 24 asteen nousu | AC3BKN 2RCD2 T2604-24 ​​R78437099Vaihda potkuri, Hubless1140424 astettaCW€187.87
REVCOR T2604-27 R Potkuri 26 tuuman halkaisija 27 asteen nousu | AC3BKQ 2RCD4 T2604-27 ​​R85967801Vaihda potkuri, Hubless1140427 astettaCW€127.13
REVCOR T2604-33 R Potkuri 26 tuuman halkaisija 33 asteen nousu | AC3BKT 2RCD6 T2604-33 ​​R10,1359148Vaihda potkuri, Hubless1140433 astettaCW€127.01
REVCOR T2605-27 R Potkuri 26 tuuman halkaisija 27 asteen nousu | AC3BLF 2RCF8 T2605-27 ​​R79937308Vaihda potkuri, Hubless1140527 astettaCW€278.41
REVCOR T2603-20 L Potkurin halkaisija 26 tuumaa 20 asteen kulma | AD7CUL 4DLL8 T2603-20 ​​L--Vaihtopotkuri850320 astettaCCW€137.01
REVCOR T2603-21 R Potkurin halkaisija 26 tuumaa 21 asteen kulma | AD7CUM 4DLL9 T2603-21 ​​R--Vaihtopotkuri850321 astettaCW€110.34
REVCOR T2603-24 R Potkurin halkaisija 26 tuumaa 24 asteen nousu | AD7CUN 4DLN1 T2603-24 ​​R--Vaihtopotkuri850324 astettaCW€155.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REVCOR T2603-18 R potkurin halkaisija 26 tuumaa 18 asteen nousu
€126.35 / yksikkö