REVCOR T2604-33 R Potkuri 26 tuuman halkaisija 33 asteen nousu | AC3BKT 2RCD6

REVCOR T2604-33 ​​R Potkuri 26 tuuman halkaisija 33 asteen nousu

Varastossa
Tuote: AC3BKT Malli: T2604-33 RRistiviite: 2RCD6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€127.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihda potkuri, Hubless
CFM @ 0.000 tuumaa. SP10,135
CFM @ 0.300 tuumaa. SP9148
Maks. Kierrosluku1140
Pienin HP2
Terien lukumäärä4
Piki33 astetta
Potkurin dia.26 "
PotkurimateriaaliAlumiini
vaatiiVaihdettava kuusiokanta 2A563 tai 2A564 tai 2A565
KiertoCW

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.845
Laivan korkeus (cm)15.75
Laivan pituus (cm)71.12
Laivan leveys (cm)71.12
HS-koodi8414901080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hämähäkit (Galvalume)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 0.000 tuumaa. SPCFM @ 0.300 tuumaa. SPeräMaks. KierroslukuTerien lukumääräPikiKiertoHinta
REVCOR T2604-24 R Potkuri 26 tuuman halkaisija 24 asteen nousu | AC3BKN 2RCD2 T2604-24 ​​R78437099Vaihda potkuri, Hubless1140424 astettaCW€187.87
REVCOR T2604-27 R Potkuri 26 tuuman halkaisija 27 asteen nousu | AC3BKQ 2RCD4 T2604-27 ​​R85967801Vaihda potkuri, Hubless1140427 astettaCW€127.13
REVCOR T2605-27 R Potkuri 26 tuuman halkaisija 27 asteen nousu | AC3BLF 2RCF8 T2605-27 ​​R79937308Vaihda potkuri, Hubless1140527 astettaCW€278.41
REVCOR T2603-18 R Potkurin halkaisija 26 tuumaa 18 asteen kulma | AD7CUK 4DLL7 T2603-18 ​​R--Vaihtopotkuri850318 astettaCW€126.35
REVCOR T2603-20 L Potkurin halkaisija 26 tuumaa 20 asteen kulma | AD7CUL 4DLL8 T2603-20 ​​L--Vaihtopotkuri850320 astettaCCW€137.01
REVCOR T2603-21 R Potkurin halkaisija 26 tuumaa 21 asteen kulma | AD7CUM 4DLL9 T2603-21 ​​R--Vaihtopotkuri850321 astettaCW€110.34
REVCOR T2603-24 R Potkurin halkaisija 26 tuumaa 24 asteen nousu | AD7CUN 4DLN1 T2603-24 ​​R--Vaihtopotkuri850324 astettaCW€155.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REVCOR T2604-33 ​​R Potkuri 26 tuuman halkaisija 33 asteen nousu
€127.01 / yksikkö