Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REVCOR T1804-19 R Potkuri 18 tuuman halkaisija 19 asteen nousu | AC3BGA 2RAY3

REVCOR T1804-19 ​​R Potkuri 18 tuuman halkaisija 19 asteen nousu

Varastossa
Tuote: AC3BGA Malli: T1804-19 RRistiviite: 2RAY3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€124.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihda potkuri, Hubless
CFM @ 0.000 tuumaa. SP2120
CFM @ 0.300 tuumaa. SP1388
Maks. Kierrosluku1140
Pienin HP1/6
Terien lukumäärä4
Piki19 astetta
Potkurin dia.18 "
PotkurimateriaaliAlumiini
vaatiiVaihdettava kuusiokanta 2A563 tai 2A564 tai 2A565
KiertoCW

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0125
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)52.07
Laivan leveys (cm)52.07
HS-koodi8414596090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hämähäkit (Galvalume)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 0.000 tuumaa. SPCFM @ 0.300 tuumaa. SPeräMaks. KierroslukuTerien lukumääräPikiKiertoHinta
REVCOR T1802-19 L Potkuri 18 tuuman halkaisija 19 asteen nousu | AC2TRC 2MTT5 T1802-19 ​​L2145880Vaihtopotkuri1140219 astettaCCW€140.44
REVCOR T1802-29 R Potkuri 18 tuuman halkaisija 29 asteen nousu | AC2TRE 2MTT7 T1802-29 ​​R28631565Vaihtopotkuri1140229 astettaCW€126.16
REVCOR T1802-29 L Potkuri 18 tuuman halkaisija 29 asteen nousu | AC2TRF 2MTT8 T1802-29 ​​L28631565Vaihtopotkuri1140229 astettaCCW€88.42
REVCOR OA1803-20 R Potkuri 18 tuuman halkaisija 20 asteen nousu | AC2TRR 2MTV1 OA1803-20 R23031353Vaihtopotkuri1140320 astettaCW€124.02
REVCOR OA1803-24 R Potkuri 18 tuuman halkaisija 24 asteen nousu | AC2TRT 2MTV3 OA1803-24 R29161921Vaihtopotkuri1140324 astettaCW€124.46
REVCOR OA1803-29 R Potkuri 18 tuuman halkaisija 29 asteen nousu | AC2TRU 2MTV4 OA1803-29 R32932364Vaihtopotkuri1140329 astettaCW€159.86
REVCOR T1803-23 ​​R Potkuri 18 tuuman halkaisija 23 asteen nousu | AC3BDA 2RAH3 T1803-23 ​​R24821496Vaihda potkuri, Hubless1140323 astettaCW€83.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REVCOR T1804-19 ​​R Potkuri 18 tuuman halkaisija 19 asteen nousu
€124.86 / yksikkö