Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REVCOR OA1803-20 R Potkuri 18 tuuman halkaisija 20 asteen nousu | AC2TRR 2MTV1

REVCOR OA1803-20 R potkuri 18 tuuman halkaisija 20 asteen nousu

Varastossa
Tuote: AC2TRR Malli: OA1803-20 RRistiviite: 2MTV1
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
€124.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtopotkuri
Pora Dia.1 / 2 "
CFM @ 0.000 tuumaa. SP2303
CFM @ 0.300 tuumaa. SP1353
Maks. Kierrosluku1140
Pienin HP1/6
Terien lukumäärä3
Piki20 astetta
Potkurin dia.18 "
PotkurimateriaaliAlumiini
KiertoCW

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6525
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi8414596090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hämähäkit (Galvalume)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 0.000 tuumaa. SPCFM @ 0.300 tuumaa. SPeräMaks. KierroslukuTerien lukumääräPikiKiertoHinta
REVCOR T1802-19 L Potkuri 18 tuuman halkaisija 19 asteen nousu | AC2TRC 2MTT5 T1802-19 ​​L2145880Vaihtopotkuri1140219 astettaCCW€140.44
REVCOR T1802-29 R Potkuri 18 tuuman halkaisija 29 asteen nousu | AC2TRE 2MTT7 T1802-29 ​​R28631565Vaihtopotkuri1140229 astettaCW€126.16
REVCOR T1802-29 L Potkuri 18 tuuman halkaisija 29 asteen nousu | AC2TRF 2MTT8 T1802-29 ​​L28631565Vaihtopotkuri1140229 astettaCCW€88.42
REVCOR OA1803-24 R Potkuri 18 tuuman halkaisija 24 asteen nousu | AC2TRT 2MTV3 OA1803-24 R29161921Vaihtopotkuri1140324 astettaCW€124.46
REVCOR OA1803-29 R Potkuri 18 tuuman halkaisija 29 asteen nousu | AC2TRU 2MTV4 OA1803-29 R32932364Vaihtopotkuri1140329 astettaCW€159.86
REVCOR T1803-23 ​​R Potkuri 18 tuuman halkaisija 23 asteen nousu | AC3BDA 2RAH3 T1803-23 ​​R24821496Vaihda potkuri, Hubless1140323 astettaCW€83.38
REVCOR T1803-23 ​​L Potkuri 18 tuuman halkaisija 23 asteen nousu | AC3BDB 2RAH4 T1803-23 ​​L24821496Vaihda potkuri, Hubless1140323 astettaCCW€76.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REVCOR OA1803-20 R potkuri 18 tuuman halkaisija 20 asteen nousu
€124.02 / yksikkö