Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REVCOR Q381-206S R Puhaltimen pyörän halkaisija 3 13/16 tuumaa Leveys 2 1/16 tuumaa | AD7CVD 4DLT2

REVCOR Q381-206S R Puhaltimen pyörän halkaisija 3 13/16 tuumaa leveys 2 1/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD7CVD Malli: Q381-206S RRistiviite: 4DLT2

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€101.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhaltimen pyörä
Pora Dia.5 / 16 "
Maks. Kierrosluku5000
KiertoCW suljettu pää
TyyppiSuora käyttö, yhden sisääntulon eteenpäin käyrä
Pyörän halkaisija3 13 / 16 "
Pyörän materiaaliGalvanisoitu teräs
Pyörän leveys2 1 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)13.46
Laivan pituus (cm)11.94
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi8414901080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.Maks. KierroslukuKiertoTyyppiPyörän halkaisijaPyörän materiaaliPyörän leveysHinta
REVCOR PD533-694 Puhaltimen pyörän halkaisija 5 1/2 tuuman leveys 7 tuumaa | AA2PLX 10W891 PD533-6941 / 2 "1550CW / CCWSuora käyttö, kaksinkertainen sisääntulokäyrä5 1 / 2 "Muovi7"€494.68
REVCOR PD575-781 Puhaltimen pyörän halkaisija 6 tuuman leveys 7 13/16 | AA2PLY 10W892 PD575-7811 / 2 "1550CW / CCWSuora käyttö, kaksinkertainen sisääntulokäyrä6"Muovi7 13 / 16 "€418.06
REVCOR PD660-400 Puhaltimen pyörän halkaisija 6 tuumaa leveys 9 tuumaa | AA2PLZ 10W893 PD660-4001 / 2 "1550CW / CCWSuora käyttö, kaksinkertainen sisääntulokäyrä6"Muovi9"€411.80
REVCOR PD750-380 Puhaltimen pyörän halkaisija 7-3/4 tuumaa Leveys 3-7/8 tuumaa | AA2PMA 10W894 PD750-3801 / 2 "1550CW / CCWSuora käyttö, kaksinkertainen sisääntulokäyrä7 3 / 4 "Muovi3.875 "€458.97
REVCOR B506-250S Puhaltimen pyörän halkaisija 5 tuuman leveys 2 1/2 tuumaa | AA2PMH 10W905 B506-250S1 / 2 "4000CW suljettu pääSuora käyttö, yhden sisääntulon eteenpäin käyrä5 1 / 16 "Galvanisoitu teräs2.5 "€139.58
REVCOR B631-150S Puhaltimen pyörän halkaisija 6 1/4 tuuman leveys 1 1/2 tuumaa | AA2PMM 10W910 B631-150S5 / 16 "3500CW suljettu pääSuora käyttö, yhden sisääntulon eteenpäin käyrä6 1 / 4 "Alumiini1.5 "€133.02
REVCOR Q631-293S CW-puhaltimen pyörän halkaisija 6 1/4 tuuman leveys 2 7/8 tuumaa | AA2PMN 10W911 Q631-293S CW5 / 16 "3400CW suljettu pääSuora käyttö, yhden sisääntulon eteenpäin käyrä6 1 / 4 "Galvanisoitu teräs2.875 "€138.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REVCOR Q381-206S R Puhaltimen pyörän halkaisija 3 13/16 tuumaa leveys 2 1/16 tuumaa
€101.60 / yksikkö